€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Referentiecode | GE15LM18x1.5ORB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d8 | 23.8 mm |
dx | 11 mm |
i | 12.5 mm |
l2 | 13.5 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
€ 1,60/ stukexcl. btw
€ 1,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026