Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L15-M18B

  • ERIKS:789402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE15LM18x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
11 mm
i
12 mm
l2
13.5 mm
lg
32.5 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

289 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026