€ 4,57/ stukexcl. btw
€ 5,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M |
Referentiecode | GE15LM16x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |
Poort afdichting | Snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 16x1.5 |
d6 | 21 mm |
dx | 9 mm |
i | 12 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 3,73/ stukexcl. btw
€ 4,51incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026