Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L15-G3/8B

  • ERIKS:789666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

215 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE15LR3/8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
d2
G 3/8"
d6
22 mm
dx
9 mm
i
12 mm
l2
13.5 mm
lg
32.5 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

540 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026