€ 2,60/ stukexcl. btw
€ 3,15incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE15LR1/2EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | 1/2" BSP cil. |
d7 | 26.9 mm |
dx | 11 mm |
i | 14 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 35 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 1,66/ stukexcl. btw
€ 2,01incl. btw
647 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026