€ 9,52/ stukexcl. btw
€ 11,52incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE12L7/8-14UNF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8" - 14 UNF |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | 7/8" - 14 UNF |
d8 | 27 mm |
dx | 10 mm |
i | 12.7 mm |
l2 | 12.8 mm |
lg | 32.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 22 mm |
€ 8,90/ stukexcl. btw
€ 10,77incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026