Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L12-R3/8T

  • ERIKS:788651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,89/ stukexcl. btw

€ 2,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE12LR3/8 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
R 3/8"
dx
12 mm
i
9.3 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,05/ stukexcl. btw

€ 1,27incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026