Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L12-N3/8T

  • ERIKS:788813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,77/ stukexcl. btw

€ 2,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE12L3/8NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
3/8" NPT
dx
12 mm
i
10.4 mm
lg
32.2 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,97/ stukexcl. btw

€ 1,17incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026