Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L12-N1/2T

  • ERIKS:788821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE12L1/2NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
1/2" NPT
dx
12 mm
i
13.6 mm
lg
36.8 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026