Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L12-M22B

  • ERIKS:789399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE12LM22x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
10 mm
i
14 mm
l2
14 mm
lg
35 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,45/ stukexcl. btw

€ 2,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026