€ 2,95/ stukexcl. btw
€ 3,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M-keg. |
Referentiecode | GE12LM16x1.5 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 16x1.5 |
dx | 9 mm |
i | 9 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 2,19/ stukexcl. btw
€ 2,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026