€ 1,93/ stukexcl. btw
€ 2,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Referentiecode | GE12LM16x1.5ORB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 16x1.5 |
d8 | 21.8 mm |
dx | 9 mm |
i | 11.5 mm |
l2 | 12.5 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 22 mm |
SW3 | 22 mm |
€ 1,24/ stukexcl. btw
€ 1,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026