Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L12-G3/4B

  • ERIKS:783781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE12LR3/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
9 mm
i
16 mm
l2
14 mm
lg
37 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026