Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L12-G1/2E-ES4

  • ERIKS:1060856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,58/ stukexcl. btw

€ 4,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE12LR1/2EDB (ES-4)
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
d2
1/2" BSP cil.
d7
26.9 mm
dx
10 mm
i
14 mm
l2
13 mm
lg
34 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

436 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026