€ 6,51/ stukexcl. btw
€ 7,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE10L7/16-20UNF |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/16" - 20 UNF |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
d2 | 7/16" - 20 UNF |
d8 | 15.8 mm |
dx | 5 mm |
i | 9.2 mm |
l2 | 11.8 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 19 mm |
€ 5,93/ stukexcl. btw
€ 7,18incl. btw
94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026