Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L10-R1/2T

  • ERIKS:788619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Referentiecode
GE10LR1/2 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
10 mm
d2
R 1/2"
dx
10 mm
i
10.4 mm
lg
31 mm
SW1
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,75/ stukexcl. btw

€ 13,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026