Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L10-N1/4T

  • ERIKS:788783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE10L1/4NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
10 mm
d2
1/4" NPT
dx
10 mm
i
10.2 mm
lg
31.1 mm
SW1
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026