Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L10-M22F

  • ERIKS:11452146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,28/ stukexcl. btw

€ 13,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M OR
Referentiecode
GE10LM22x1.5ORB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN400
d1
10 mm
d2
M 22x1.5
d8
26.8 mm
dx
7 mm
i
13 mm
l2
14 mm
lg
34 mm
SW1
27 mm
SW3
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,83/ stukexcl. btw

€ 13,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026