Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L10-M22B

  • ERIKS:956821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE10LM22x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
10 mm
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
8 mm
i
14 mm
l2
14 mm
lg
35 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026