Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L10-M16B

  • ERIKS:900206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE10LM16x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
10 mm
d2
M 16x1.5
d6
21 mm
dx
7 mm
i
12 mm
l2
12.5 mm
lg
31.5 mm
SW1
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,07incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026