€ 1,59/ stukexcl. btw
€ 1,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Referentiecode | GE10LM14x1.5ORB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 14x1.5 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 14x1.5 |
d8 | 18.8 mm |
dx | 7 mm |
i | 11 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 19 mm |
€ 0,93/ stukexcl. btw
€ 1,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026