Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L10-M14B

  • ERIKS:789356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,33/ stukexcl. btw

€ 1,61incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE10LM14x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
10 mm
d2
M 14x1.5
d6
19 mm
dx
7 mm
i
12 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,66/ stukexcl. btw

€ 0,80incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026