€ 1,89/ stukexcl. btw
€ 2,29incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE10LR3/8EDB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 10 mm |
d2 | 3/8" BSP cil. |
d7 | 21.9 mm |
dx | 8 mm |
i | 12 mm |
l2 | 12.5 mm |
lg | 31.5 mm |
SW1 | 22 mm |
€ 1,26/ stukexcl. btw
€ 1,52incl. btw
5443 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026