€ 2,39/ stukexcl. btw
€ 2,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE10PLR1/4EDB (ES-4) |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
d2 | 1/4" BSP cil. |
d7 | 18.9 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 0,94/ stukexcl. btw
€ 1,14incl. btw
4080 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026