Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L10-G1/4E

  • ERIKS:815780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP (cilindrisch)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: NBR
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,63/ stukexcl. btw

€ 1,97incl. btw

484 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R WD
Referentiecode
GE10LR1/4EDB
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN500
d1
10 mm
d2
1/4" BSP cil.
d7
18.9 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,94/ stukexcl. btw

€ 1,14incl. btw

4080 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026