Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling 24-SDSC-L10-G1/4B

  • ERIKS:789593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,35/ stukexcl. btw

€ 1,63incl. btw

723 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE10LR1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
10 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,65/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026