Eriks
VOSS

VOSS Recht instelbare inschroefkoppeling 24-SWSDSX-L28-G1E

  • ERIKS:14989629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,06/ stukexcl. btw

€ 8,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EVGE28LREDX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L28

  • Eriks:971502
  • Manufacturer:11352039

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L28

  • Eriks:12936411
  • Manufacturer:19352100

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026