Eriks
VOSS

VOSS Ombouwset TD-BV10AL-TYPE90C2

  • ERIKS:14990395
Image 1
Machine voor elektrische aansluiting 400 V / 50 Hz / 3 fasen
Voor machinale voormontage van snijringen op buizen met een buitendiameter van 6–42 mm, en voor machinale voormontage van flenskegels en ZAKO-ringen, met behulp van een ombouwset (niet inbegrepen in de standaardlevering).
Opslaan in lijst

€ 2.484,91/ stukexcl. btw

€ 3.006,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS