Eriks
VOSS

VOSS Montagedoorn TD-BV10PT-S38x5-MT

  • ERIKS:14990460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voormontagegereedschap voor BV-10-flarekegel.
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Type 90 Comfort
Opslaan in lijst

€ 174,96/ stukexcl. btw

€ 211,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-BV10PT-MT
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
38
d3
26 mm