€ 6,03/ stukexcl. btw
€ 7,30incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAEV-R |
Referentiecode | MAVE12SR1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/2" |
d3 | 26.8 mm |
dy | 3.5 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l2 | 27.5 mm |
lg | 47.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 24 mm |