€ 3,53/ stukexcl. btw
€ 4,27incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAEV-R |
Referentiecode | MAVE08LR1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/4" |
d3 | 18.8 mm |
dy | 2.5 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 17 mm |