Eriks
VOSS

VOSS Manometer opschroefkoppeling 24-SWPGS-L12-IG1/4B

  • ERIKS:1016578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer opschroefkoppeling pijpaansluiting
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Afdichting door ring met snijkant (vorm B)
- Compleet met moer en snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
MAEV-R
Referentiecode
MAVE12LR1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
G 1/4"
d3
18.8 mm
dy
2.5 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l2
26 mm
lg
40.5 mm
SW1
19 mm
SW3
22 mm