€ 6,46/ stukexcl. btw
€ 7,82incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAVD-R |
Referentiecode | MAVE06SR1/2 DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 2.5 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l1 | 44.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 17 mm |