€ 11,19/ stukexcl. btw
€ 13,54incl. btw
121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAVD-R |
Referentiecode | MAVE12SR1/4 DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 8 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l1 | 39 mm |
l2 | 24.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 24 mm |