€ 7,44/ stukexcl. btw
€ 9,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAVD-R |
Referentiecode | MAVE10SR1/2 DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 10 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 6 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l1 | 43.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 22 mm |