Eriks
VOSS

VOSS Manometer opschroefkoppeling 24-SWOPGS-L8-IG1/4B

  • ERIKS:11451230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer opschroefkoppeling pijpaansluiting
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- Afdichting door ring met snijkant (vorm B)
- Compleet met moer en snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,81/ stukexcl. btw

€ 4,61incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
MAVD-R
Referentiecode
MAVE08LR1/4 DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN315
d1
8 mm
d2
G 1/4"
dy
4.5 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l1
37.5 mm
l2
23 mm
SW1
19 mm
SW3
17 mm