€ 4,06/ stukexcl. btw
€ 4,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAVD-R |
Referentiecode | MAVE06LR1/4 DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 2.5 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l1 | 37.5 mm |
l2 | 23 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 14 mm |