Eriks
VOSS

VOSS Manometer opschroefkoppeling 24-SWOPGS-L15-IG1/2B

  • ERIKS:14989506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer opschroefkoppeling pijpaansluiting
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- Afdichting door ring met snijkant (vorm B)
- Compleet met moer en snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
MAVD-R
Referentiecode
MAVE15LR1/2 DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN315
d1
15 mm
d2
G 1/2"
dy
3.5 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l1
44.5 mm
l2
24.5 mm
SW1
27 mm
SW3
27 mm