€ 3,45/ stukexcl. btw
€ 4,17incl. btw
312 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAVD-R |
Referentiecode | MAVE12LR1/4 DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
dy | 8 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l1 | 36 mm |
l2 | 21.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |