Eriks
VOSS

VOSS Manometer opschroefkoppeling 24-SWOPGS-L12-IG1/4

  • ERIKS:14989505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer opschroefkoppeling pijpaansluiting
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- Afdichting door ring met snijkant (vorm B)
- Compleet met moer en snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
MAVD-R
Referentiecode
MAVE12L-o.DKD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
G 1/4"
dy
2.5 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l1
36 mm
l2
21.5 mm
SW1
19 mm
SW3
22 mm