Eriks
VOSS

VOSS Manometer opschroefkoppeling 24-PGSC-S6-IG1/2B

  • ERIKS:796034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Afdichting door ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (PGSC) of zonder moer en snijring (PGS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
MAV-R
Referentiecode
MAV06SR1/2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN630
d1
6 mm
d2
G 1/2"
d3
26.8 mm
dy
4 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l2
11 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,25/ stukexcl. btw

€ 3,93incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026