Eriks
VOSS

VOSS Manometer opschroefkoppeling 24-PGSC-S12-IG1/4B

  • ERIKS:14988782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Afdichting door ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (PGSC) of zonder moer en snijring (PGS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 26,55/ stukexcl. btw

€ 32,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
MAV-R
Referentiecode
MAV12SR1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
d2
G 1/4"
d3
21.8 mm
dy
4 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l2
9 mm
lg
31 mm
SW1
22 mm