Eriks
VOSS

VOSS Manometer opschroefkoppeling 24-PGSC-L6-IG1/4B

  • ERIKS:795941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Afdichting door ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (PGSC) of zonder moer en snijring (PGS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,22/ stukexcl. btw

€ 2,69incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
MAV-R
Referentiecode
MAV06LR1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN315
d1
6 mm
d2
G 1/4"
d3
18.8 mm
dy
4 mm
h
4.6 mm
i
14.5 mm
l2
7.5 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,61/ stukexcl. btw

€ 1,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026