€ 2,67/ stukexcl. btw
€ 3,23incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAV-R |
Referentiecode | MAV12LR1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
d3 | 18.8 mm |
dy | 4 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l2 | 8.5 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 1,86/ stukexcl. btw
€ 2,25incl. btw
165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026