Eriks
VOSS

VOSS L-instelbare inschroefkoppeling, DKO EL15LM18X1,5ED -M+D (zonder moer en snijring)

  • ERIKS:11451071
Image 1
L-instelbare inschroefkoppeling
Met dichtkegel en O-ring.
Draadaansluiting: metrisch cilindrisch.
Afdichting door PEFLEX-dichtring.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: ZnNi.
Opslaan in lijst

€ 9,02/ stukexcl. btw

€ 10,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EL15LM18x1.5EDB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026