€ 18,52/ stukexcl. btw
€ 22,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KV |
Referentiecode | K04LL -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 4LL - M8x1.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 4LL - M8x1.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 4LL - M8x1.0 |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 4 mm |
dy | 3 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 30 mm |
lg2 | 11 mm |
SW2 | 12 mm |
€ 0,16/ stukexcl. btw
€ 0,19incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026