Eriks
VOSS

VOSS Kruis verbindingskoppeling 24-KC-S8

  • ERIKS:795356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Kruis verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (KC) of zonder moer en snijring (K)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,34/ stukexcl. btw

€ 18,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KV
Referentiecode
K08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN630
d1
8 mm
dy
5 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
17 mm
SW2
14 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026