€ 87,48/ stukexcl. btw
€ 105,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KV |
Referentiecode | K38S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 38S - M52x2.0 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 41 mm |
lg | 114 mm |
lg2 | 41 mm |
SW2 | 50 mm |
€ 61,08/ stukexcl. btw
€ 73,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026