€ 36,84/ stukexcl. btw
€ 44,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KV |
Referentiecode | K20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 74 mm |
lg2 | 26.5 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 27,57/ stukexcl. btw
€ 33,36incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026