€ 25,63/ stukexcl. btw
€ 31,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KV |
Referentiecode | K16S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 24.5 mm |
lg | 66 mm |
lg2 | 24.5 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 19,05/ stukexcl. btw
€ 23,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026